Turn rulant SG 1,35 x 2,45 m cu scări de acces înclinate Înălțimea platformei 2,51 m

Cod articol.: 167111
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 167111
EAN / GTIN 4031405949874
Număr producător 167111
L-Număr L90240 2
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Schelă rulantă din țeavă rotundă stabilă din aluminiu cu elemente de cadru sudate
  • Securizat pe toată circumferința datorită balustradelor frontale, poate fi montat și demontat de la un nivel la altul
  • Scări înclinate de la platformă la platformă, cu trepte din aluminiu striate, cu adâncimea de 100 mm, și balustradă pentru urcare și coborâre în siguranță
  • Toate piesele schelei sunt disponibile și separat, ca piese de schimb sau de extindere.
  • Ideal și pentru montarea pe perete sau deplasarea pe coridoare înguste
  • Acces prin deschiderea din cadrul de acces
  • Patru role pivotante Ø 200 mm cu distribuție centrală a sarcinii, dispozitive de blocare și axuri
  • Suprafață de lucru mare, cu lățimea de 1,35 m
  • Borduri din aluminiu și cadre pentru balustrade cu bară integrată pentru protecție împotriva căderilor
  • Montare și demontare fără scule de la platformă la platformă datorită conexiunilor cu mufe și închiderilor rapide
  • Greutate redusă a pieselor individuale pentru o manipulare ușoară
  • Sunt disponibile diferite lungimi ale platformei (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Certificat GS conform DIN EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 4
  • Montare necesară: Se montează fără scule
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime de lucru: 4510 mm
  • Înălţime platformă: 2510 mm
  • Înălţimea cadrului: 3780 mm
  • Lungimea cadrului: 2611 mm
  • Lungimea platformei: 2450 mm
  • Lăţimea cadrului: 1557 mm
  • Lăţimea platformei: 1350 mm
  • Utilizare în interior, montare centrală: posibil și admisibil
  • Utilizare în interior, montare laterală: nu este posibil
  • Utilizare în exterior, montare centrală: posibil și admisibil
  • Utilizare în exterior, montare laterală: nu este posibil