{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Inel colorat | verde | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 17,201 mm | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Lungime utilă L1 | 100 mm | |
| Lungime de tăiere LC | 15 mm | |
| Lungime activă A | 102 mm | |
| Număr tăişuri | 6 | |
| Diametrul cozii DS | 18 mm | |
| Unghi de rotație max. | 0 grade | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură înfundată | |
| Standard | Werksnorm | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Diametru de tăiere prima etapă max. DC | 18,2 mm | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Configurabilitate interval | 0,001 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Câmp de toleranţă | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01800115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 18 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 48 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,011 mm | |
| Calitate | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Steel | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen | |
| Configurabil | da | |
| Măsurarea alezajului | 0,2 mm | |
| Lungime tăiere | 0,6 mm | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Echilibrarea calității | G6.3 / 3000 | |
| Gradaţie | Inegal | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Unghi de tăiere | 60 grade | |
| Elemente de ghidare disponibile | nu | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 149,4 mm | |
| Turaţie max. | 530 min-1 | |
| Greutate | 200 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | frecare (BRE) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 164425 18 | |
| EAN / GTIN | 4062406284596 | |
| Număr producător | 164425 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |