• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Steel Alezor ultraperformant din carbură monobloc HPC gaură înfundată, TiAlN, ⌀ nominal DC: 17mm

Cod articol.: 164425 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Inel colorat verde
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 16,201 mm
Lungimea totală L 150 mm
Lungime utilă L1 100 mm
Lungime de tăiere LC 15 mm
Lungime activă A 102 mm
Număr tăişuri 6
Diametrul cozii DS 18 mm
Unghi de rotație max. 0 grade
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură înfundată
Standard Werksnorm
Răcire interioară da, cu 25 bar
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 17,2 mm
Umiditate minimă recomandat
Configurabilitate interval 0,001 mm
Umiditate maximă recomandat
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01800115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 18 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 48 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Calitate 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen
Configurabil da
Măsurarea alezajului 0,2 mm
Lungime tăiere 0,6 mm
Sens de torsionare Neutru, drept
Echilibrarea calității G6.3 / 3000
Gradaţie Inegal
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi de tăiere 60 grade
Elemente de ghidare disponibile nu
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 149,4 mm
Turaţie max. 561 min-1
Greutate 190 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 164425 17
EAN / GTIN 4062406284589
Număr producător 164425 17
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
12
Oţel < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
110
GGG
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Alezoare HPC universale de ultima generaţie. Tăişuri extrem de scurte pentru valori de aşchiere ridicate. Strategie de răcire optimizată datorită ieşirilor pentru lichidul de răcire dispuse radial, cu ţintire directă a tăişului. Utilizare fără compromisuri pentru oţel şi oţeluri inoxidabile. Prelucrare fiabilă a oţelurilor cu rezistenţă ridicată de până la 60 HRC. Model recomandat pentru maşinile CN, cu ⌀ precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele hidraulice sau de mare precizie.
Concentricitate maximă şi siguranţă a procesului datorită divizării inegale.
Informaţii privind toleranţele:
Configurabil: Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.
H7: Execuţie pentru toleranţa H7 a alezajului.
0/0,005 mm: Toleranţă de fabricaţie sau de tăiere a ⌀ nominal DC.

Aplicaţie:

Model special pentru găuri înfundate.