{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 9,99 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Toleranţă | 0 / 0,005 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
| Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
| Lungime activă L1 | 80 mm | |
| Lungimea totală L | 120 mm | |
| Număr de dinţi Z | 6 | |
| ⌀ cozii Ds | 10 mm | |
| Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 1,4 mm/rot | |
| Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
| Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Serie | Master Steel | |
| Tip produs | Alezor |
| Cod articol | 164420 9,99 | |
| EAN / GTIN | 4067263886549 | |
| Număr producător | 164420 9,99 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |