Alezor din carbură pentru maşini cu comandă numerică, TiAlN, ⌀ nominal DC: 4,6mm

Cod articol.: 164341 4,6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105; ZYL00600105; ZYL00600105; ZYL00600105
Formular de înregistrare Standard; Standard
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm; 0060 mm
Tip de prindere Cep; Cep
Clasa de toleranță la prindere h6; h6
Diametrul cozii 6 mm; 6 mm
Lungimea cozii 36 mm; 36 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 6 mm; 6 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,005 mm; -0,005 mm
Tip de coadă HA; HA
Diametru de tăiere prima etapă min. 4,6 mm
Configurabil nein
Măsurarea alezajului 0,2 mm; 0,2 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO H7
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară 0,012 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea inferioară 0,005 mm
Lungime de tăiere 23 mm
Lungime tăiere 0,4 mm
Număr de tăişuri 6
Sens de torsionare pe stânga
Unghi de rotație max. 7 grad
Gradaţie la fel de bun
Unghi de tăiere 45 grad
Forma tăiere 0.4
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Elemente de ghidare disponibile ja
Material elemente de ghidare Metale dure acoperite (HC)
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 1
Lungime activă 46 mm
Lungime utilă 40 mm
Lungimea totală 82 mm
Lungime funcţională 40 mm
Greutate 3.361 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Sfredelire
Inel colorat verde
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 164341 4,6
EAN / GTIN 4045197464439
Număr producător 164341 4,6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
35
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Variantă de execuţie conformă pentru maşinile CN conformă cu DIN 8093 cu ⌀ drept al cozii pentru prinderea standardizată în special în mandrinele de dilatare hidraulice sau de mare precizie. Astfel se atinge o precizie maximă a concentricităţii.
Informaţii privind toleranţele:
Mărime 0,6 – 0,9: Toleranță de fabricație sau de tăiere 0/+0,004 mm.
Mărime 0,98 – 20: Toleranţă de fabricaţie, resp. toleranţa tăişului alezoarelor conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.
La utilizarea alezoarelor GARANT pentru maşini cu comandă numerică, nu mai este necesară achiziţia de suporturi speciale. Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse deoarece aşchiile sunt ghidate în direcţia de aşchiere. Se poate utiliza şi pentru găurile înfundate datorită conului de atac scurt.

Notă:

Pentru alezoare precum Cod 164340 şi 164341 cu alte diametre şi ajustaje consultaţi Cod 164344 şi 164345.