{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Inel colorat | verde | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 3,02 mm | |
| Lungimea totală L | 64 mm | |
| Lungime utilă L1 | 30 mm | |
| Lungime de tăiere LC | 17 mm | |
| Lungime activă A | 36 mm | |
| Număr de tăişuri | 4 | |
| Diametrul cozii DS | 4 mm | |
| Unghi de rotație max. | 7 grad | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Standard | Werksnorm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-NC-Maschinen-Reibahle, TiAlN, Nenn-Durchmesser DC: 3,02mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00X00105; ZYL00400105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0040 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Lungimea tijei LS | 28 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 4 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,005 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Configurabil | nu | |
| Măsurarea alezajului | 0,2 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO | H7 | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară | 0 mm; 0,012 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea inferioară | 0 mm | |
| Lungime tăiere | 0,3 mm | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Unghi de tăiere | 45 grad | |
| Forma tăiere | 0,3 | |
| Elemente de ghidare disponibile | da | |
| Material elemente de ghidare | Metale dure acoperite (HC) | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime funcţională | 30 mm | |
| Greutate | 1.166 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire (BAB) | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 164341 3,02 | |
| EAN / GTIN | 4045197464217 | |
| Număr producător | 164341 3,02 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |