3/4″ Cheie de impact cu soclu Torx E20

Cod articol: 16425 E20
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16425 E20
EAN / GTIN 4991644411825
Număr producător 16425 E20
L-Număr L60050 4903

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 44 mm
D1: 28,8 mm
Lungime: 14 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
E20
Torx interior
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden