Alezoare pentru maşini cu comandă numerică H7, neacoperită, ⌀ nominal DC mm resp. inch: 12,2

Cod articol: 162900 12,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC mm resp. inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: DIN 1835 A cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 12,2 mm
Strat de acoperire neacoperită
Toleranţă H7
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Răcire interioară nu
Coadă tip DIN 1835 A cu h6
Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 44 mm
Lungime activă L1 110 mm
Lungimea totală L 151 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,25 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm - 0,3 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat verde
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 162900 12,2
EAN / GTIN 4062406151928
Număr producător 162900 12,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică similar DIN 212 cu ⌀ cozii cilindrice, recomandat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau în mandrina de mare precizie. Pentru o concentricitate precisă şi siguranţa procesului. Nu este necesară achiziţionarea de suporturi speciale.
Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
Până la ≤ ⌀ Ref. 1,7 cu 3 dinţi; de la ≥ ⌀ Ref. 1,8 număr egal de dinţi şi distribuire inegală a dinţilor. Până la ≤ ⌀ Ref. 3,7 vârf de centrare pe ambele părţi; de la ≥ ⌀ Ref. 3,8 găuri de centrare pe ambele părţi.
Toleranţă de fabricaţie, resp. toleranţa tăişului alezoarelor conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.

Notă:

Alezoare în dimensiuni 1/100, vezi Cod 162902.
Alezoare pentru diametru şi ajustaj conform informaţiilor, vezi Cod 162951