Tijă de sudură din plastic, 225 mm, 4 mm, PVC rigid

Cod articol: 1609201808
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
Cod articol 1609201808
EAN / GTIN 3165140013192
Număr producător 1609201808
L-Număr L00620 102640
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Mixerul de sudură din plastic de culoare neagră este potrivit pentru toate modelele de pistoale cu aer cald Bosch cu reglare electronică.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 62 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 12 mm
  • Dimensiune lungime: 265 mm
  • Greutate brută: 0,115 kg
  • Diametru mm: 4
  • Diametru, de la mm: 4
  • Greutate g: 100
  • Lungime mm: 225
  • Greutate netă: 0,083 kg
  • Volum: 0,197 dm3