Adaptor pentru aspirator Bosch, 35 mm, pentru racord de furtun de 19 mm

Cod articol: 1609200933
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Reducţie ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 1609200933
EAN / GTIN 3165140005142
Număr producător 1609200933
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Adaptor pentru conectarea furtunurilor de aspirare a prafului la aspiratoarele de praf Bosch
  • Adecvat pentru: GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 5; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 100 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 56 mm
  • Dimensiune lungime: 160 mm
  • Greutate brută: 0,068 kg
  • Diametru mm: 35
  • Greutate netă: 0,067 kg
  • Volum: 0,896 dm3