Agrafa spate îngustă tip 55, acoperită cu rășină 6 x 1,08 x 28 mm, pachet de 1000

Cod articol.: 1609200375
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleme (capse)
Lăţime 6 mm
Număr 1.000
Grosimea materialului 1,08 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1609200375
EAN / GTIN 3165140004855
Număr producător 1609200375
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Capsele cu spate îngust, tip 55, sunt acoperite cu rășină
  • Efectul adeziv le permite să rămână ferm în poziție pe o perioadă mai lungă de timp cu multe materiale
  • Aceasta le face ideale pentru numeroase aplicații ale pasionaților de bricolaj, cum ar fi pentru fixarea panourilor de perete și tavan împreună cu gheare de îmbinare sau de lemn profilat
  • Capsele au, de asemenea, un spate îngust, ceea ce le permite să fie apăsate mult în material
  • Permit o fixare strânsă și au un spate discret
  • Sunt deosebit de potrivite pentru materiale subțiri, dacă spatele capsei nu trebuie să fie apăsat în materialul care urmează să fie capsat.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Capsele cu spate îngust, tip 55, sunt acoperite cu rășină: Efectul de aderență permite o potrivire strânsă cu multe materiale
  • Dimensiunea lățimii: 82 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 31 mm
  • Dimensiune lungime: 120 mm
  • Lățime (B) mm: 6.0
  • Greutate brută: 0,365 kg
  • Grosime (D) mm: 1.08
  • Lungime (L) mm: 28
  • Descrierea performanțelor: Pentru fixarea materialelor subțiri
  • Greutate netă: 0,365 kg
  • Specific RTB1: Pentru numeroase aplicații, de exemplu pentru fixarea panourilor de perete/plafon cu gheare de îmbinare sau de lemn profilat
  • Specific RTB2: Partea din spate îngustă, astfel încât acestea sunt presate adânc în material Potrivire fermă și spate discret
  • Specific RTB3: În special pentru materiale subțiri, atunci când partea din spate a capsei nu trebuie să apese în materialul care urmează să fie capsat
  • Volum: 0,305 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Acoperite cu rășină, pentru fixarea materialelor subțiri