Mandrină de găurit cu acțiune rapidă de până la 10 mm, 3/8 de inch - 24

Cod articol: 1608572018
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Accesorii pentru menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1608572018
EAN / GTIN 3165140037938
Număr producător 1608572018

Descriere

Descriere:

  • Mandrina de burghiu cu acțiune rapidă oferă o manevrare convenabilă fără cheie pentru o ușurință maximă de utilizare
  • Permite o prindere rapidă și ușoară cu ambele mâini fără cheie pentru fixarea sigură a burghielor cilindrice sau cu tijă hexagonală
  • Cuck-urile de burghiu cu acțiune rapidă cu două manșoane sunt disponibile cu diferite suporturi (1/2 inch - 20, 3/8 inch - 24, 5/8 inch -16, 1/4 inch cu tijă hexagonală externă, B16 și SDS plus) și sunt compatibile cu cele mai comune burghie fără blocare a axului
  • Informații privind rezistența la impact sau adecvarea pentru rotația în sens invers acelor de ceasornic pot fi găsite în datele tehnice.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Prindere rapidă și ușoară cu ambele mâini, fără cheie de fixare
  • Dimensiunea lățimii: 43 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 36 mm
  • Dimensiune lungime: 102 mm
  • Suport, gamă: 3/8″ - 24
  • Mandrină de găurit, tip: Mandrină de găurit cu acțiune rapidă
  • Greutate brută: 0,4 kg
  • Fălci din carbură: Nein
  • Descrierea performanțelor: Ușurința maximă de utilizare
  • Greutate netă: 0,4 kg
  • Numai pentru blocarea fusului: Nein
  • Rotație R/L: Nein
  • Rezistent la impact: Nein
  • Interval de prindere mm: 0.5-10.0
  • Dispozitiv de siguranță a forței de strângere: Nein
  • Specific RTB1: Prindere sigură a burghielor cu tijă cilindrică sau hexagonală
  • Specific RTB2: Suporturi: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ -16, 1/4″ cu tijă hexagonală externă, B16, SDS plus, pentru cele mai comune burghie fără blocare a axului
  • Specific RTB3: Informații privind rezistența la impact sau adecvarea pentru rotirea în sens invers acelor de ceasornic pot fi găsite în datele tehnice.
  • Mașină de găurit staționară: ja
  • Volum: 0,158 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Strângere convenabilă fără cheie cu ambele mâini pentru o ușurință maximă de utilizare