Mandrină de găurit rapidă până la 13 mm, 1/2 inch - 20UNF

Cod articol: 1608571062
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu coroană dințată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1608571062
EAN / GTIN 3165140002639
Număr producător 1608571062

Descriere

Descriere:

  • Mandrina de găurit cu angrenaj inelar este o soluție simplă și fiabilă pentru fixarea burghielor pentru orice lucrare
  • Aprovizionează o forță de strângere consistentă și puternică pentru fixarea sigură a burghielor cu tijă cilindrică sau hexagonală
  • Mălâncile pot fi strânse și slăbite convenabil cu o cheie
  • Cuck-urile de găurit cu angrenaj inelar sunt disponibile pentru diverse suporturi (1/2 inch - 20, 3/8 inch - 24, 5/8 inch - 16, B16 și SDS plus) cu o varietate de lățimi și sunt compatibile cu cele mai comune burghie de găurit
  • Informațiile privind rezistența la impact sau adecvarea la rotația în sens invers acelor de ceasornic pot fi găsite în datele tehnice.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Forță de strângere uniformă și puternică pentru fixarea sigură a burghielor cu tijă cilindrică sau hexagonală
  • Dimensiunea lățimii: 45 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 135 mm
  • Dimensiune lungime: 45 mm
  • Suport, gamă: 1/2″ - 20
  • Mandrină de găurit, tip: Mandrină de găurit cu inel de transmisie
  • Greutate brută: 0,405 kg
  • Cheie de rezervă: D
  • Fălci din carbură: Nein
  • Descrierea performanțelor: Fixare sigură a burghielor
  • Greutate netă: 0,083 kg
  • Numai pentru blocarea fusului: Nein
  • Rotație R/L: ja
  • Rezistent la impact: ja
  • Interval de prindere mm: 1.5-13.0
  • Dispozitiv de siguranță a forței de strângere: Nein
  • Specific RTB1: Manevrare ușoară: fălcile pot fi strânse și slăbite cu ușurință cu o cheie
  • Specific RTB2: Diverse suporturi: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ - 16, B16 și SDS plus, compatibile cu cele mai comune burghie.
  • Specific RTB3: Informații privind rezistența la impact sau adecvarea pentru rotirea în sens invers acelor de ceasornic pot fi găsite în datele tehnice.
  • Mașină de găurit staționară: ja
  • Volum: 0,273 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Prindere sigură a burghielor pentru toate lucrările