• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Placă de contur convexă PolyMILL P1616 R=0,5

Cod articol.: 160768
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 160768
EAN / GTIN 04255911740644
Număr producător 160768
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Rază R [mm] 0,5, diametru de tăiere D [mm] 16, tip PolyMILL P1616, L P1 [mm] 3,55, L P2 [mm] -, număr de tăișuri 6, dimensiune PolyMILL P16, unghi de așchiere 6°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC