Cărucior de ghidare cu duză de extracție pentru tăiere, bandă de prindere, 230 mm

Cod articol.: 1605510180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Apărătoare de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 1605510180
EAN / GTIN 3165140024426
Număr producător 1605510180
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Acest cărucior de ghidare este un cărucior de ghidare fără scule, cu duză de aspirare a prafului, pentru utilizare cu polizoare unghiulare
  • Se potrivește: GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-230 JH; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-230 B + SDS; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-230 B; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS Professional
  • PWS 20-230; PWS 20-230 J .

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Permite reglarea continuă, fără complicații, a adâncimii de tăiere, are o duză de aspirație de 35 mm
  • Dimensiunea lățimii: 235 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 160 mm
  • Dimensiune lungime: 280 mm
  • Greutate brută: 2,28 kg
  • Diametru mm: 230
  • Descrierea performanțelor: Reglare variabilă a adâncimii de tăiere
  • Greutate netă: 2,07 kg
  • Specific RTB1: Cu mâner înșurubat pe ambele părți pentru o izolare completă
  • Specific RTB2: Duză de extracție abruptă pentru tăierea aproape de margine
  • Volum: 10,528 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Reglare variabilă a adâncimii de tăiere