Bocanci de protecție jo_RAPID black-red Mid ESD S3, mărime 41

Cod articol.: 16021-41
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie jo_RAPID
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea roşu; negru
Mărime EU 41
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Cauciuc; Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit; Fără piele; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Până la gleznă
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 16021-41
EAN / GTIN 4035877935441
Număr producător 16021-41
L-Număr L00790 6036
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre hidrofobizate
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Branţ cu inserție pe toată lungimea ESD
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din cauciuc/PU jo_ATHLETIC
  • Capac de protecție din cauciuc
  • Capac de protecție din material compozit
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, forma B
  • Echipament fără metal și piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "jo_RAPID" Vedeţi-le pe toate