Alezor manual configurabil, neacoperit, ⌀ nominal DC: 17mm

Cod articol.: 160200 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 16,201 mm
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 17,2 mm
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Lungimea totală L 175 mm
Lungime de tăiere LC 87 mm
Număr tăişuri 8
Pătrat coadă □ 13 mm
Lungime activă A 112 mm
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Unghi de rotație max. 8 grade
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Configurabilitate interval 0,001 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Calitate 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Configurabil da
Sens de torsionare pe stânga
Gradaţie Inegal
Sistem de antrenare Alezor manual
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 110 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 206 B
Formular scrisoare Număr standard B
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Inel colorat Fără

Identificare și clasificare

Cod articol 160200 17
EAN / GTIN 4045197927101
Număr producător 160200 17
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu spirală pe stânga la 7 − 8° şi con de atac lung peste 1/4 din lungimea tăişului. Număr par de dinţi cu împărţire inegală pentru gaură rotundă şi fără vibraţii. Şlefuirea pe partea plană a secţiunii de tăiere netezeşte gaura şi ghidează alezoarele.
Alezoare manuale rectificate pentru ajustare conform preferinţelor dumneavoastră.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse (nu pentru găuri înfundate). Ideal de asemenea pentru găuri întrerupte.