Alezor manual configurabil, neacoperit, ⌀ nominal DC: 14mm

Cod articol.: 160200 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 13,201 mm
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 14,2 mm
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Lungimea totală L 163 mm
Lungime de tăiere LC 81 mm
Număr de tăişuri 8
Pătrat coadă □ 11 mm
Lungime activă A 103 mm
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Unghi de rotație max. 8 grad
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Configurabilitate interval 0,001 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Prindere pătrată
Calitate 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Configurabil da
Sens de torsionare pe stânga
Gradaţie Inegal
Sistem de antrenare Alezor manual
Material tăiș HSS
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 101 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 206 B
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Inel colorat Fără

Identificare și clasificare

Cod articol 160200 14
EAN / GTIN 4045197927071
Număr producător 160200 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu spirală pe stânga la 7 − 8° şi con de atac lung peste 1/4 din lungimea tăişului. Număr par de dinţi cu împărţire inegală pentru gaură rotundă şi fără vibraţii. Şlefuirea pe partea plană a secţiunii de tăiere netezeşte gaura şi ghidează alezoarele.
Alezoare manuale rectificate pentru ajustare conform preferinţelor dumneavoastră.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse (nu pentru găuri înfundate). Ideal de asemenea pentru găuri întrerupte.