Ruční výstružník konfigurovatelné, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 17mm

Artiklové číslo: 160200 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 16,201 mm
Průměr břitu 1. stupeň max. DC 17,2 mm
Toleranční pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Celková délka L 175 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 87 mm
Počet břitů 8
Stopka 4hran □ 13 mm
Nepodepřená délka A 112 mm
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Úhel šroubovice max. 8 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Konfigurovatelnost intervalu 0,001 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Suché obrábění omezené použití
Kvalita 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ano
Směr šroubovice levý
Dělení Nestejné
Druh pohonu Ruční výstružník
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 110 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 206 B
Označení tvaru podle normy B
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Barevný kroužek Bez

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160200 17
EAN / GTIN 4045197927101
Číslo výrobce 160200 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

S levotočivou spirálou 7 − 8° a dlouhým náběhem na 1/4 délky břitu. Sudý počet zubů s nestejnou roztečí pro kulaté otvory bez nerovnoměrností. Rotační fazetka na válcové části břitu vyhlazuje otvor a vede výstružník.
Ruční výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.

Použití:

Pro průchozí otvory (nevhodný pro slepé otvory). Vhodný též pro přerušené otvory.

Poznámka:

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!