Alezor manual H7, ⌀ nominal DC: 4,5mm

Cod articol.: 160150 4,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Prindere pătrată
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 3,55
Diametru de tăiere prima etapă min. 4,5 mm
Configurabil nein
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO H7
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară 0,01 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea inferioară 0,005 mm
Lungime de tăiere 41 mm
Număr de tăişuri 6
Sens de torsionare pe stânga
Unghi de rotație max. 8 grad
Gradaţie Inegal
Pătrat coadă 3,55 mm
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Elemente de ghidare disponibile nein
Sistem de antrenare Alezor manual
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 51 mm
Lungime utilă 49 mm
Lungimea totală 81 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 206 B
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 160150 4,5
EAN / GTIN 4045197937155
Număr producător 160150 4,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu spiră pe stânga la 7 − 8° şi con de atac lung peste 1/5 din lungimea tăişului. Număr par de dinţi cu împărţire inegală pentru gaură rotundă şi fără vibraţii. Şlefuirea pe partea plană a secţiunii de tăiere netezeşte gaura şi ghidează alezoarele.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse (nu pentru găuri înfundate). Ideal de asemenea pentru găuri întrerupte.

Notă:

Alezoarele manuale gata rectificate pentru ajustare conform indicaţiilor dvs. pot fi comandate folosind Cod 160200.
Pentru filiere recomandate, vezi Cod 148350; 148200; 148410 şi pentru extensii, Cod 149400.