Alezor manual H7, ⌀ nominal DC: 20mm

Cod articol.: 160150 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 20 mm
Lungimea totală L 201 mm
Lungime de tăiere LC 100 mm
Număr de tăişuri 8
Pătrat coadă □ 16 mm
Lungime activă A 120 mm
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Unghi de rotație max. 8 grad
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Prindere pătrată
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO H7
Sens de torsionare pe stânga
Gradaţie Inegal
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Sistem de antrenare Alezor manual
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă H7
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,017 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal 0,009 mm
Lungime utilă L1 118 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 206 B
Formular scrisoare Număr standard B
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Inel colorat Fără

Identificare și clasificare

Cod articol 160150 20
EAN / GTIN 4045197937339
Număr producător 160150 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu spiră pe stânga la 7 − 8° şi con de atac lung peste 1/5 din lungimea tăişului. Număr par de dinţi cu împărţire inegală pentru gaură rotundă şi fără vibraţii. Şlefuirea pe partea plană a secţiunii de tăiere netezeşte gaura şi ghidează alezoarele.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse (nu pentru găuri înfundate). Ideal de asemenea pentru găuri întrerupte.

Notă:

Alezoarele manuale gata rectificate pentru ajustare conform indicaţiilor dvs. pot fi comandate folosind Cod 160200.
Pentru filiere recomandate, vezi Cod 148350; 148200; 148410 şi pentru extensii, Cod 149400.