Kit Combo: Set cuțite Set lame, 3 buc.

Cod articol: 1600A027M4
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuttere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A027M4
EAN / GTIN 4059952613864
Număr producător 1600A027M4
L-Număr L00590 1581

Descriere

Descriere:

  • Kit Combo: Set de cuțite, 3 piese Set de cuțite versatil - design foarte durabil pentru aplicații profesionale
  • Design durabil pentru aplicații profesionale, datorită materialelor de înaltă calitate, cum ar fi aluminiul robust
  • Potrivit pentru o gamă largă de aplicații și tipuri de materiale datorită diferitelor cuțite incluse
  • Manevrare rapidă datorită schimbării fără scule a lamei

Caracteristică:

  • Volum: 1,301 dm3
  • Greutate brută: 0,54 kg
  • Greutate netă: 0,44 kg
  • Lățime dimensiune: 192 mm
  • Dimensiune înălțime: 28 mm
  • Lungime dimensiune: 242 mm