Șurubelniță TX 40x125

Cod articol: 1600A01V0F
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A01V0F
EAN / GTIN 4059952522876
Număr producător 1600A01V0F

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță TX 40x125
  • Șurubelnița Torx Bosch TX40 Professional cu arborele său foarte robust din oțel pentru unelte S2 este foarte durabilă și potrivită pentru cele mai dificile aplicații
  • Vârful de înaltă precizie oferă rezultate precise de fiecare dată, iar forma ergonomică a mânerului și suprafața de prindere moale asigură o utilizare confortabilă
  • Dimensiunea este indicată pe mâner, astfel încât șurubelnița potrivită pentru treaba respectivă poate fi găsită rapid
  • Lungimea arborelui este de 75 mm
  • Sunt disponibile și alte dimensiuni: TX10 x 75 mm, TX15 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX25 x 100 mm, TX30 x 125 mm

Caracteristică:

  • Atașament de fixare la capăt nu
  • Lamă izolată: nu
  • Construcție dintr-o singură bucată: nu
  • Mâner ergonomic: nu
  • Conform cu DIN EN/IEC 60900: nu
  • Greutate: 0. 13 kg
  • diametrul mânerului: 36 mm
  • Diametrul lamei: 7 mm
  • Punct laser: nu
  • domeniul alb: nu
  • capul alb: nu
  • domeniul de putere: nu
  • punctul magnetic: nu
  • domeniul de precizie: nu
  • șurubelniță de precizie: nu
  • Profil: TX
  • Lungimea arborelui: 125 mm
  • Diametru de priză: nu
  • Apărare moale: nu
  • Izolație standard a lamei: nu
  • VDE: nu
  • Design anti-rotire: nu
  • Material: S2
  • Dimensiune (lățime): 36 mm
  • Dimensiuni (înălțime): 36 mm
  • Dimensiuni (lungime): 235 mm
  • Funcție de detectare: nu