Șurubelniță SL5.5x100

Cod articol: 1600A01TG0
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A01TG0
EAN / GTIN 4059952512372
Număr producător 1600A01TG0

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță SL5,5x100
  • Șurubelnița Bosch SL5,5 Professional este extrem de durabilă datorită arborelui metalic continuu care trece și prin mâner, a capacului de impact metalic și a vârfului călit
  • Forma ergonomică și suprafața moale de prindere a mânerului asigură confortul, iar mufa hexagonală integrată permite aplicarea unui cuplu suplimentar
  • Ideal pentru înșurubare, dăltuire și slăbirea șuruburilor blocate
  • Dimensiunea este indicată pe mâner, astfel încât șurubelnița potrivită pentru treaba respectivă poate fi găsită rapid
  • Lungimea arborelui 125 mm
  • Alte dimensiuni disponibile: SL6,5 x 125 mm și 4,5 x 100 mm

Caracteristică:

  • Atașament de fixare la capăt nu
  • Lamă izolată nu
  • Construcție dintr-o singură bucată: nu
  • Mâner ergonomic: nu
  • Conform cu DIN EN/IEC 60900: nu
  • Greutate: 0. 12 kg
  • Diametrul mânerului: 33 mm
  • Grosimea lamei: 1 mm
  • Diametrul lamei: 5,5 mm
  • Puntea laser: nu
  • Gama de tăiere: nu
  • Capac de tăiere: nu
  • Gama de putere: nu
  • Puntea magnetică: nu
  • Lățimea lamei: 5. 5 mm
  • Gama de precizie: nu
  • Șurubelniță de precizie: nu
  • Profil: SL
  • Lungimea arborelui: 100 mm
  • Ajustare pentru priză: nu
  • Apărare moale: nu
  • Lama standard de izolare: nu
  • VDE: nu
  • Design anti-rotire: nu
  • Material: crom vanadiu
  • Dimensiune (lățime): 25 mm
  • Dimensiuni (înălțime): 60 mm
  • Dimensiuni (lungime): 255 mm
  • Funcție de detectare: nu