Dispozitiv de aspirare, accesoriu sistem GDE 16 plus

Cod articol: 1600A0015Z
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A0015Z
EAN / GTIN 3165140733977
Număr producător 1600A0015Z
L-Număr L00590 355

Descriere

Descriere:

  • Accesorii de sistem GDE 16 plus, GDE 16 plus sistem profesional de extracție a prafului este soluția Bosch pentru foraj aproape fără praf cu SDS plus
  • Forma lor optimizată permite lucrul curat, reduce timpul de curățare și crește siguranța pentru utilizator
  • Sistemul SDS plus permite atașarea rapidă și ușoară la instrumentele SDS plus cu un singur clic
  • De asemenea, este proiectat pentru a fi utilizat cu sistemul Bosch Click & Clean, ceea ce îl face extrem de convenabil de utilizat
  • Este compatibil cu toate ciocanele Bosch de 2 kg și 3 kg cu sistem SDS plus și arbore de 50 mm

Caracteristică:

  • Greutate: 1 kg
  • Compatibil cu: toate ciocanele Bosch SDS plus de 2 și 3 kg cu gât de prindere de 50 mm
  • Diametru maxim burghiului: 16 mm
  • Adâncimea maximă de găurire: 120 mm