{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea nominală caneluri B | 22 mm | |
| Lungimea totală L2 | 35 mm | |
| Lăţime totală e | 21,7 mm | |
| Înălţimea totală H | 28 mm | |
| Dimensiunea filetului M | M16 | |
| Tip produs | Piuliţă în T | |
| Cuprins | 25 buc. | |
| Greutate | 119 g |
| Cod articol | 158246 | |
| EAN / GTIN | 4020772158248 | |
| Număr producător | 158246 | |
| L-Număr | L30120 63 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |