{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý rozměr drážky B | 22 mm | |
| Celková délka L2 | 35 mm | |
| Šířka celkem e | 21,7 mm | |
| Výška celková H | 28 mm | |
| Rozměr závitu M | M16 | |
| Druh produktu | Drážkový kámen | |
| Obsah | 25 ks | |
| Hmotnost | 119 g |
| Katalogové číslo | 158246 | |
| EAN / GTIN | 4020772158248 | |
| Číslo výrobce | 158246 | |
| L-číslo | L30120 63 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |