Ciocan pentru acoperișuri cu magnet

Cod articol: 1576143
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1576143
EAN / GTIN 4010883101103
Număr producător 1576143
L-Număr L60160 4950

Descriere

Descriere:

Cap și mâner forjate dintr-o singură bucată, aproape incasabile
Mâner ergonomic cu 2 componente
Distribuție echilibrată a greutății pentru un impact ridicat
Lovitură fără oboseală datorită noului sistem anti-vibrații
Firmerie continuă până la capătul mânerului
Suport magnetic pentru cuie

Caracteristică:

  • Design: Suport magnetic pentru cuie, sistem anti-vibrații
  • Lățimea totală [mm]: 175 mm
  • Înălțime totală [mm]: 35 mm
  • Lungime totală [mm]: 330 mm
  • Material mâner: 2-componente
  • Material mâner: Oțel tubular
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu