Schelă rulantă 0,75 x 3,0 m cu traversă înaltă Platforma la înălțimea de 9,70 m

Cod articol: 156945
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 156945
EAN / GTIN 4031405569454
Număr producător 156945
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Schelă rulantă din țeavă rotundă stabilă din aluminiu cu elemente de cadru sudate
  • Toate piesele schelei sunt disponibile și separat, ca piese de schimb sau de extindere.
  • Bară mobilă din oțel zincat pentru schimbarea flexibilă a poziției de lucru (locație/montare)
  • Patru role pivotante Ø 200 mm cu distribuție centrală a sarcinii, dispozitive de blocare și axuri
  • Deplasarea ușoară a schelei pe traversa mobilă prin slăbirea a opt șuruburi
  • Montare centrală și laterală posibilă
  • Borduri din aluminiu și cadre pentru balustrade cu bară integrată pentru protecție împotriva căderilor
  • Montare și demontare fără scule de la platformă la platformă datorită conexiunilor cu mufe și închiderilor rapide
  • Greutate redusă a pieselor individuale pentru o manipulare ușoară
  • Sunt disponibile diferite lungimi ale platformei (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Certificat GS conform DIN EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²
  • Pentru a îndeplini cerințele standardului DIN EN 1004-1:Pentru a îndeplini obiectivele pentru 2021, această structură trebuie să fie reorganizată.
  • Opțiunea 1 – Conversie la MSG: 2 balustrade de siguranță pentru montare (nr. comandă 027991) sunt necesare pentru montarea, demontarea și transformarea în condiții de siguranță.
  • Opțiunea 2 – Conversie la SG: Înlocuiți balustradele longitudinale cu balustrade de siguranță pentru schele rulante, cu lungimea corespunzătoare schelei (2 bucăți per nivel de platformă). Înlocuiți cadrul balustradei din partea frontală (nivelul superior al platformei) cu cadrul balustradei SG din partea frontală, cu lățimea corespunzătoare. Diagonalele deasupra primei platforme sunt eliminate
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • Montare necesară: Se montează fără scule
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime de lucru: 11700 mm
  • Înălţime platformă: 9700 mm
  • Înălţimea cadrului: 10970 mm
  • Lungimea cadrului: 3105 mm
  • Lungimea platformei: 3000 mm
  • clasa de lățime: W06
  • Lăţimea cadrului: 2309 mm
  • Utilizare în interior, montare centrală: posibil și admisibil
  • Utilizare în interior, montare laterală: posibil și admisibil
  • Utilizare în exterior, montare centrală: nepermis
  • Utilizare în exterior, montare laterală: nepermis
  • Notă: Conform cu DIN EN 1004-1 numai cu accesorii: 2021