Lamator conform DIN pentru gaură de centrare 20X10,2 mm

Cod articol: 156220 20X10,2
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ teşitorului 20 mm
Strat de acoperire neacoperită
⌀ pinului 10,2 mm
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 373
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Pentru dimensiunea şuruburilor M12
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 12,5 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,16 mm/rot
Răcire interioară nu
⌀ găurii prealabile 10,2 mm
Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură 22 mm
Unghiul la vârf 180 grad
Tip produs Lamatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 156220 20X10,2
EAN / GTIN 4045197087966

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lamator cu trei tăişuri, cu canale elicoidale cu pin de ghidare fix pentru gaura de centrare pentru filetare.

Aplicaţie:

Pentru lamajul şuruburilor cu cap cu gaură hexagonală conform DIN 912, 6912, 7984 şi a şuruburilor cu cap cilindric cu crestătură ISO 1207 (DIN 84). Pinul de ghidare al lamatorului se potriveşte în gaura de centrare pentru filetare.
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
    ⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături