Plochý záhlubník DIN pro otvor pod závit 20X10,2 mm

Artiklové číslo: 156220 20X10,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ záhlubníku 20 mm
Povlak bez povlaku
⌀ čepu 10,2 mm
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma DIN 373
Stopka Válcová stopka s h9
Pro velikost šroubů M12
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 12,5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,16 mm/ot.
Vnitřní chlazení ne
⌀ předvrtání 10,2 mm
Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou 22 mm
Vrcholový úhel 180 stupeň
Druh produktu Plochý záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 156220 20X10,2
EAN / GTIN 4045197087966

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Tříbřitý záhlubník opatřený spirálovou drážkou s pevným vodicím čepem pro otvor pod závit.

Použití:

Pro zapouštění šroubů s vnitřním šestihranem DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami s drážkou ISO 1207 (DIN 84).
Vodicí čep záhlubníku lícuje do otvoru pod závit.
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
    ⌀ záhlubníku D1 × ⌀ čepu D2 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku