Mini lamator la 180° pentru gaură străpunsă 180° 2,8X1,5 mm

Cod articol: 155700 2,8X1,5
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Coadă tip: Coadă cilindrică
  • Unghi treaptă de găurire: 180

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ teşitorului 2,8 mm
Strat de acoperire neacoperită
⌀ pinului 1,5 mm
Materialul sculei HSS E
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 373
Coadă tip Coadă cilindrică
Unghi treaptă de găurire 180 grad
Pentru dimensiunea şuruburilor M1,4
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,07 mm/rot
Răcire interioară nu
⌀ găurii prealabile 1,5 mm
Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură 2 mm
Lungimea tăişului lc 7 mm
Unghiul la vârf 180 grad
Tip produs Lamatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 155700 2,8X1,5
EAN / GTIN 4045197462855

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lamator cu canale în formă de spirală cu pini de centrare ficşi.
DIN 373 / ISO 4206.

Aplicaţie:

Pentru gaură străpunsă de calitate fină (valori ISO) conform DIN 69.
Pentru lamajul şuruburilor cu cap cu gaură hexagonală conform DIN 912, 6912, 7984 şi a şuruburilor cu cap cilindric ISO 1207 (DIN 84).

Notă:

Ref. 4,6×2,4 − Nu este prevăzut în DIN.
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
    ⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături