Mini upuštač 180° za prolaznu rupu 180° 2,8X1,5 mm

Artikl br.: 155700 2,8X1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Drška: Cilindrična drška
  • Kutnik za upuštanje: 180

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštača 2,8 mm
Prevlaka bez prevlake
Zatik ⌀ 1,5 mm
Rezni materijal HSS E
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 373
Drška Cilindrična drška
Kutnik za upuštanje 180 stupanj
za veličinu vijka M1,4
Ukupna duljina L 45 mm
⌀ drške Ds 2,8 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,07 mm/okr
Unutarnje hlađenje ne
⌀ prethodnog bušenja 1,5 mm
Visina stepenice 1. stepenica s fazom 2 mm
Duljina noža lc 7 mm
Kut vrha 180 stupanj
Vrsta proizvoda Plosnato konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 155700 2,8X1,5
EAN / GTIN 4045197462855

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Spiralno užlijebljen upuštač s fiksnim vodećim dijelom.
DIN 373 / ISO 4206.

Upotreba:

Za prolaznu rupu visoke kvalitete (ISO-vrijednosti) prema DIN 69.
Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka sa cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).

Napomena:

Vel. 4,6×2,4 − nije utvrđena u DIN.
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
    Upuštač ⌀ D1×⌀ rupe d2 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu