Cilindru compact, cu dublă acțiune, IG, K-Ø 25, cursă 35, M5, ISO21287

Cod articol.: 155367
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Serie ACE
Presiune nominală 10 bar
Lungimea cursei 35 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) 70 °C
Cilindru diametru 25 mm
Tip produs Cilindru hidraulic

Identificare și clasificare

Cod articol 155367
EAN / GTIN 4047322617451
Număr producător 155367
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru compact, ISO 21287, cu dublă acțiune, IG, magnet, piston Ø 25, cursă 35, M5, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -20 °C până la 70 °C. Seria conform ISO 21287 în execuție deosebit de scurtă, cu economie de spațiu. În versiunea standard oferită, cu piston magnetic. Tijă piston opțional cu filet interior sau exterior. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 35 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 21287
  • Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T, anodizată
  • Serie: Seria ACE
  • Piston: Aluminiu
  • magnet: cu magnet
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 25 mm
  • Racord: M5
  • tijă de piston: Oțel S45C, cromat dur
  • material de etanșare: NBR
  • Tije de piston IG: M6x1,0
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Filet tijă piston: Filet interior pe tija pistonului
  • Interval de temperatură max.: 70 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C