VDE Clește combinat cu manșoane izolatoare VDE 200 mm

Cod articol: 1550969
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 1550969
EAN / GTIN 4010886816073
Număr producător 1550969
L-Număr L60160 4750
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Testat în unitate
Pentru cea mai dură utilizare continuă
Lanse mari pentru tăiere ușoară
Pentru materiale rotunde și plate
Borduri de tăiere foarte lungi
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea marginilor de tăiere 62 - 64 HRC
Pentru toate firele, de asemenea, sârmă de pian, 1, 6 mm
Suprafețe de prindere zimțate
Joncțiune inserată
Performanță ridicată de tăiere cu un efort garantat cu 35% mai mic
Picioare izolate VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, mânere de protecție cu 2 componente
Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit, cromat.

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 39,5 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
  • Lățimea totală [mm]: 58 mm
  • Înălțime totală [mm]: 32 mm
  • Lungime totală [mm]: 205 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere cu 2 componente, izolate VDE până la 1000 V
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 27,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 12,4 mm
  • Material: Oțel călit
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • Lățimea vârfului W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da