Clemă pentru furtun cu 1 ureche, inel de inserție, ES (W4), 9, 0-10, 5 mm, ambalaj cu 10 bucăți

Cod articol: 152229
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 152229
EAN / GTIN 4047322599788
Număr producător 152229
L-Număr L00970 2347
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu 1 ureche și inel de inserție, oțel inoxidabil 1.4301 (W4), interval de strângere 9, 0 - 10, 5 mm, lățime bandă 7, 8 mm, ambalaj 10 buc.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil 1.4301 (W4)
  • Lăţimea benzii: 7,8 mm
  • Interval de prindere max.: 10,5 mm
  • Interval de prindere min.: 9,0 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături