{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrului tamburului de măsurare | 49 mm | |
| Ax de măsurare rotativ | nu | |
| Diametrul arborelui prizei | 18 mm | |
| Citire, milimetru | 0,005 mm | |
| Tip produs | Micrometru tampon | |
| Pasul tijei | 0,5 mm; 1 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafețe de măsurare rotunde | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | călit | |
| Precizie ± | 2 µm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±2 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Lungimea totală | 228 mm | |
| Lăţime totală | 100 mm | |
| Înălţimea totală | 80 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 25 mm | |
| Standard | DIN 863 |
| Cod articol | 152-389 | |
| EAN / GTIN | 4946368022932 | |
| Număr producător | 152-389 | |
| L-Număr | L40010 690 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |