Tornillo de medición incorporado XY, bombo, 49 mm, 0-25 mm, eje Y

Número de artículo: 152-389
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro del tambor de medición 49 mm
Husillo de medición giratorio no
Diámetro del vástago de asiento 18 mm
Lectura, milímetros 0,005 mm
Tipo de producto Cabeza micrométrica
Paso de husillo 0,5 mm; 1 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
Tratamiento de la superficie de medición templado
Precisión ± 2 µm
Desviación de medición E MPE ±2 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 228 mm
Anchura total 100 mm
Altura total 80 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Norma DIN 863

Identificación y clasificación

Número de artículo 152-389
EAN / GTIN 4946368022932
Número del fabricante 152-389
Número L L40010 690
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El micrómetro para movimiento x / y permite una fácil lectura de los valores medidos y le ofrece las siguientes ventajas: Micrómetro con husillo giratorio, con superficie de medición no giratoria y lectura bidireccional 152-390, 152-389. Los valores de escala para cada dirección de medición están grabados en diferentes colores (negro o rojo) Los valores medidos se pueden leer directamente desde el tambor de escala con 100 divisiones sin agregar los valores de 1/2 mm. Para evitar errores de lectura.

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Características: Para el eje Y
    Lectura bidireccional
  • Vástago de fijación: Sencillo
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 2 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,228 X 0,1 X 0,08 M
  • Rango de medición.: 0 - 25
  • Superficie de medición: Plano y no giratorio
  • Superficies de medición: Acero endurecido (>60 HRC)
  • Vástago ∅: 18
  • Graduación de la escala: 0,005 mm
  • Paso de husillo: 1 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja de papel