Tijă cu soclu 3/8″ lungă interior hexagonal 4 mm

Cod articol: 1505718
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 1505718
EAN / GTIN 4010886815601
Număr producător 1505718
L-Număr L60160 2788
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțișor transversal antiderapant
Cromat
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, finisat negru
Unghi total de rotire de aproximativ 15-20°.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserție Acționare: 17,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 132 mm
  • Unghiul total de pivotare [mm]: 15 - 20°
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 4
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 104,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu