Mâner pentru teşitor cu 3 suprafeţe de prindere, ⌀ cozii: 10mm

Cod articol.: 150409 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.738 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Handgriff für Kegelsenker mit 3 Spannflächen, Schaft-⌀: 10mm
Recomandat pentru Scule cilindrice
Diametru de strângere min. Ds 10 mm
Diametru de strângere max. Ds 10 mm
Lungime L 120 mm
Material Polipropilenă
Tip produs Broşură

Identificare și clasificare

Cod articol 150409 10
EAN / GTIN 4067263515593
Număr producător 150409 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea teşitorului de precizie GARANT cu dantură divizată inegal şi 3 suprafeţe de prindere pe coadă. Într-un mâner se pot folosi diferite dimensiuni de teşitor dar cu acelaşi diametru al cozii.
Mâner de forţă uşor de manevrat din polipropilenă deosebit de tare şi rezistentă la lovire. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.