Rukojeť pro kuželový záhlubník se 3 upínacími plochami, ⌀ stopky: 10mm

Artiklové číslo: 150409 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 737 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Handgriff für Kegelsenker mit 3 Spannflächen, Schaft-⌀: 10mm
Vhodné pro Válcové nástroje
Upínací průměr min. Ds 10 mm
Upínací průměr max. Ds 10 mm
Délka L 120 mm
Materiál Polypropylen
Druh produktu Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150409 10
EAN / GTIN 4067263515593
Číslo výrobce 150409 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro upnutí přesného kuželového záhlubníku GARANT s nestejným dělením a 3 upínacími plochami na stopce. Do jedné rukojeti je možné nasadit různé velikosti záhlubníku vždy se stejným průměrem stopky.
Ergonomická silová rukojeť ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.