Teşitor de precizie cu dantură divizată inegal 90°, AlTiCN, ⌀ exterior Dc: 6mm

Cod articol.: 150389 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire Da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00500105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 5 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii DS 5 mm
Lungimea cozii LS 36,675 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 5 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 1,5 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 6 mm
Configurabil Nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Pentru diametrele orificiilor d 1,5 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 3 mm
Lungime con 2,25 mm
Număr de tăişuri Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 20 grad
Unghi, prima etapă 90 grad
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Denumirea produsului (tip) N
Diviziunea tăişului lamatorului Inegal
Material tăiș HSS-E
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate P
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate P
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 20 mm
Lungime utilă L1 20 mm
Lungimea totală L 45 mm
Lungime funcţională 2,25 mm
Greutate 8 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 335 C
Procedeu de prelucrare Teșire plană (SPL)
Inel colorat albastru
Tip produs Teșitor
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150389 6
EAN / GTIN 4062406073220
Număr producător 150389 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
53
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Oţel < 500 N/mm²
P
55
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate din material solid.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.
Geometrie specială cu dantură divizată inegal şi tăişuri ascuţite.
Strat de acoperire nou conceput AlTiCN, special pentru oţeluri inoxidabile.

Aplicaţie:

Teşitor de precizie pentru realizarea de teşituri fără aşchii, circulare exacte, la 90 °.