{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ exterior | 16,5 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,2 mm | |
| Lungimea totală L | 60 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 10 mm | |
| Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M8 | |
| Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
| Toleranţa arborelui | h9 | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
| Cod articol | 150150 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197085535 | |
| Număr producător | 150150 16,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |