Set de teşitoare Cod 150150 în cutie 90°, neacoperit, Număr de teşitoare: 17

Cod articol.: 150310 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de teşitoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș
HSS
Standard
DIN 335 C
Strat de acoperire
neacoperită
Unghi, prima etapă
90 grade
Număr de tăişuri Z
3
Număr de piese
17 buc.
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere
Coadă cilindrică
Prelucrare uscată
indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere
h9
Lubrifiant de răcire
da
Configurabil
nu
Toleranța diametrului de tăiere
toleranță producător
Vârf de ghidare
Fără pin de ghidare fix
Grupa de aşchiere
N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Oțel solid
Formular scrisoare Număr standard
C
Procedeu de prelucrare
Teșire profil (SPR)
Inel colorat
Fără
Tip produs
Teșitor
Cuprins
Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 150310 17
EAN / GTIN 4062406081355
Număr producător 150310 17
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Seturi de teşitoare în cutie. Practice pentru montaj şi utilizări în ateliere.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.

Aplicaţie:

Teşitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a teşiturilor.

Conţinut:

Câte 1 teşitor: Ref. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25