Teşitor de debavurare 90° 20

Cod articol: 150065 20
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9
  • Răcire interioară: nu

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Pentru ⌀ găurii 15 mm - 20 mm
⌀ cap 28 mm
Lungimea totală L 85 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Inel colorat fără
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150065 20
EAN / GTIN 4045197085399

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială de tăiere pentru o tăietură uşoară, eboş. Evacuarea aşchiilor se realizează prin gaura oblică în direcţia cozii.