Pantaloni de lucru APC 2 Multinorm Inherent Navy Blue/ High Vis Yellow C52

Cod articol: 149115128933C52
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 149115128933C52
EAN / GTIN 7330509934470
Număr producător 149115128933C52
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Descriere:

Pantaloni confecționați din material moale, suplu și durabil, cu o căptușeală subțire în partea din față. În zonele căptușite, pantalonii sunt omologați pentru clasa superioară de protecție împotriva arcului electric APC 2. Multe soluții de pungi inteligente care îndeplinesc cerințele de certificare. Acesta este un articol de îmbrăcăminte fără metal, cu butoni de plastic și fermoar. Certificat conform EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 APC 1 (APC 2 în cazul în care sunt aliniate), EN 13034.