Suporţi pentru tarozi, reglabili 1.1/2

Cod articol: 148410 1.1/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.736 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 1814
Capacitate □ 2 mm - 8 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352 M1 − M12
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm
Lungimea totală 175 mm
Tip produs Suport pentru tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 148410 1.1/2
EAN / GTIN 4062406208189

Descriere

Execuţie:

Cu bacuri de prindere călite şi mânere din oţel. La utilizarea în poziţii înguste, se poate desface prin deşurubare un mâner de oţel.
Pentru utilizarea standard: Carcasă din zinc turnat sub presiune.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături