Micrometru tampon, punct zero reglabil, 0-13 mm, scală inversă

Cod articol.: 148-863
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrul arborelui prizei 9,5 mm
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip produs Micrometru tampon
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 2 µm
Abatere de măsurare E MPE ±2 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 13 mm
Standard DIN 863-4

Identificare și clasificare

Cod articol 148-863
EAN / GTIN 4946368021645
Număr producător 148-863
L-Număr L40010 5042
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Cap micrometric de dimensiune mică cu ajustare tambur în puctul zero, oferă următoarele avantaje: poziția zero se poate regla în orice punct prin slăbirea şurubului de pe tambur

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Caracteristici: Scala inversată
  • Tijă de fixare: Simplu
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-2 µm
  • Domeniu de măsurare: 0 - 13
  • Suprafaţă de măsurare: Plat
  • Suprafețe de măsurare: Oțel călit (>60 HRC)
  • Shank ∅: 9,5
  • Diviziunea scalei: 0,01 mm
  • Pasul tijei: 0,5 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie de carton cu cheie hexagonală interioară 202863