Robinet cu bilă, model robust, manetă manuală, filet interior/exterior, alamă nichelată, G 1/2

Cod articol.: 147604
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 147604
EAN / GTIN 4047322793186
Număr producător 147604
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă, model robust, manetă manuală, filet interior/exterior, alamă nichelată, temperatură de funcționare de la -20 °C la 130 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 80 bar. Domeniu de aplicare: Aer comprimat, apă, gaze neutre și netoxice, păcură (EL), păcură (S), uleiuri lubrifiante, motorină.