Kulový ventil, těžké provedení, ruční páka, vnitřní/vnější závit, poniklovaná mosaz, G 1/2

Artiklové číslo: 147604
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 147604
EAN / GTIN 4047322793186
Číslo výrobce 147604
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kulový ventil, těžké provedení, ruční páka, vnitřní/vnější závit, poniklovaná mosaz, provozní teplota -20 °C až 130 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 80 bar. Rozsah použití: Stlačený vzduch, voda, neutrální a netoxické plyny, topný olej (EL), topný olej (S), mazací oleje, motorová nafta.